曜日別特売

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YC20TF

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YC20TF - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22126598CM2YC20TF-150Z150
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
22126607CM2YC20TF-200Z200
7,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする