スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YE20TF

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YE20TF - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22126869CM2YE20TF-25Z25
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
22126878CM2YE20TF-300Z300
8,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする