曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB63TF

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22129337CDQ2YB63TF-15DCZ15
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22129346CDQ2YB63TF-40DCZ40
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする