曜日別特売
CDQ2YB63TF-40DCZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB63TF SMC 22129346

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB63TF

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード22129346品番CDQ2YB63TF-40DCZ
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする