曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-175

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-175 - SMC
ストローク(mm)
175
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22216329CXSL32-175-XB11
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216338CXSL32-175-Y59A-XB11
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216347CXSL32-175-Y59AL-XB11
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216356CXSL32-175-Y59BL-XB11
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216365CXSL32-175-Y59BLS-XB11
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216374CXSL32-175-Y69B-XB11
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216383CXSL32-175-Y7BAL-XB11
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216399CXSL32-175-Y7BALS-XB11
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216408CXSL32-175-Y7BW-XB11
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216417CXSL32-175-Y7BWL-XB11
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216426CXSL32-175-Z73-XB11
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216435CXSL32-175-Z73L-XB11
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216444CXSL32-175-Z73LS-XB11
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする