曜日別特売
CXSL32-175-Y59BLS-XB11 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-175 SMC 22216365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-175

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
22216365
品番
CXSL32-175-Y59BLS-XB11
参考基準価格(税別)¥38,120販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ストローク(mm)
175
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする