SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-100FZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストロークA(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23028618
CDM2F32-100FZ
CADデータダウンロード
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028627
CDM2F32-100FZ-A93
CADデータダウンロード
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23028636
CDM2F32-100FZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください