※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-100FZ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23028618
品番
CDM2F32-100FZ
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストロークA(mm)
100
CADデータダウンロード