ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-300RDLZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-300RDLZ - SMC
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
60
クランプ位置(mm)
(L) LOW
オートスイッチ種類
D-P4DWL
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23165145CKQGDB50-300RDLZ-P4DWL
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする