フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-35D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-35D - SMC
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23310867CDUK25-35D-A90-XC19
¥10,070
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310876CDUK25-35D-A90L-XC19
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310885CDUK25-35D-M9BVL-XC19
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23310894CDUK25-35D-XC19
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする