プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-15DMZ

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-15DMZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23325488MDUB25-15DMZ-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23325497MDUB25-15DMZ-M9PWL(L) 3M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする