曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB63TF

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23329523MDUB63TF-120DZ120
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23329539MDUB63TF-180DZ180
25,030
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23329548MDUB63TF-220DZ220
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23329557MDUB63TF-35DMZ35
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23329566MDUB63TF-60DZ60
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23329575MDUB63TF-80DMZ80
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする