曜日別特売
MDUB63TF-180DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB63TF SMC 23329539

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB63TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)180
内容量1個注文コード23329539品番MDUB63TF-180DZ
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
180
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする