曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD63TF

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23330607MDUD63TF-200DMZ200
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23330616MDUD63TF-300DMZ300
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする