曜日別特売
MDUD63TF-200DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD63TF SMC 23330607

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUD63TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード23330607品番MDUD63TF-200DMZ
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする