曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB63

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB63 - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23333109MDUWB63-10DMZ-M9BL10(M) おねじ
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333118MDUWB63-10DMZ-M9NV10(M) おねじ
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333127MDUWB63-150DZ-M9BWL150(-) めねじ
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333136MDUWB63-25DZ-A93VL25(-) めねじ
¥27,340
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333145MDUWB63-30DZ-A93L30(-) めねじ
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333154MDUWB63-30DZ-M9BAL30(-) めねじ
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333163MDUWB63-35DZ-M9BAL35(-) めねじ
¥31,630
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333179MDUWB63-40DMZ-M9BW40(M) おねじ
¥29,590
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333188MDUWB63-40DMZ-M9NV40(M) おねじ
¥29,920
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333197MDUWB63-40DZ-A93L40(-) めねじ
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333206MDUWB63-5DMZ5(M) おねじ
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333215MDUWB63-5DMZ-M9BVLS5(M) おねじ
¥25,080
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333224MDUWB63-50DZ-M9BL50(-) めねじ
¥30,250
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333233MDUWB63-50DZ-M9BWV50(-) めねじ
¥30,800
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333249MDUWB63-75DZ-M9BW75(-) めねじ
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする