曜日別特売
MDUWB63-50DZ-M9BL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB63 SMC 23333224

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
23333224
品番
MDUWB63-50DZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする