マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-1000BZ
- ストローク(mm)
- 1000
- 配管形式
- (-) 両側配管タイプ
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (-) 0.5
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ストッパ形式
- (B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


















