曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-800L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-800L - SMC
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23528068MY1C20-800L-A93-XC56
93,720
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528077MY1C20-800L-M9BWVL
96,090
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528086MY1C20-800L-M9BWZ
96,090
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528095MY1C20-800L-M9BZ
95,650
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528104MY1C20-800L-M9BZ-XC56
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528113MY1C20-800L-XC56
90,310
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする