メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-100H
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 作動方式
- 複動
- ストローク(mm)
- 100
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- リード線(m)
- (Z) 5
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ




















