メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-800HZ
- ストローク(mm)
- 800
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- リード線(m)
- (Z) 5
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23666564 | MY1H40-800HZ-M9BWZ-XB11 | 12618579 | MY1H40-800HZ-M9BWZ | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥249,800 税込¥274,780 | 品番が変更になりました |
















