メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-250H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-250H - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
250
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23686663MY2H25G-250H-M9BVL-XB20(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
128,040
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23686679MY2H25G-250H-M9BWM(H) 高荷重用ショックアブソーバ(H) 高荷重用ショックアブソーバ
124,080
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23686688MY2H25G-250H-M9NM-XB20(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
127,050
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23686697MY2H25G-250H-XB20(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
120,890
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする