SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-900SL
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23743214
MY1B20-900SL
CADデータダウンロード
¥
54,560
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23743223
MY1B20-900SL-M9NW
CADデータダウンロード
¥
60,720
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください