メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-1250LZ
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 作動方式
- 複動
- ストローク(mm)
- 1250
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ




















