メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1500ALZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1500ALZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23778817MY1B32G-1500ALZ
104,830
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
23778826MY1B32G-1500ALZ-A93L
108,900
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする