メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1700H6HZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1700H6HZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1700
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23779273MY1B32G-1700H6HZ-A90(-) 0.5
122,490
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
23779289MY1B32G-1700H6HZ-A90L(L) 3
123,150
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする