レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BG

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02BG - SMC
ボディサイズ30内容量1個
全9種類を絞り込む
圧力計
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23925153AR30-02BG-B-X430(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
11,830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925169AR30-02BG-B-X440(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925178AR30-02BG-B-X470丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
16,390
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925187AR30-02BG-N-B-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925205AR30-02BG-R-B-X425(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
16,010
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925214AR30-02BG-R-B-X440(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925144AR30-02BG-B-X406(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
23925196AR30-02BG-NY-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-)左→右(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
23925223AR30-02BG-1NRY-B(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(R)右→左(-) Rc
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23925144AR30-02BG-B-X40629526641AR30-02BG-D-X406AR30-02BG-B-X406 AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 29526641AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23925196AR30-02BG-NY-B62072599AR30-02BG-NY-DAR30-02BG-NY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 62072599AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23925223AR30-02BG-1NRY-B71715361AR30-02BG-1NRY-DAR30-02BG-1NRY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 71715361AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする