SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B50TN
仕様
(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(TN) NPT1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23990104
CLK2B50TN-75YA-B-XC87
CADデータダウンロード
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください