曜日別特売
CLK2B50TN-75YA-B-XC87 ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B50TN SMC 23990104

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23990104
品番
CLK2B50TN-75YA-B-XC87
参考基準価格(税別)¥35,260販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみ
オプション
(-) 金具なし
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(TN) NPT1/4
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする