七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
耐電圧(V/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18676684
BLW3210RF
10
10
BLW3210PM□
1500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676693
BLW3210RM
10
10
BLW3210PF□
1500
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676709
BLW3212RF
12
10
BLW3212PM□
1500
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676718
BLW3212RM
12
10
BLW3212PF□
1500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18676727
BLW323RF
3
30
BLW323PM□
2000
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18676736
BLW323RM
3
30
BLW323PF□
2000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18676745
BLW324RF
4
30
BLW324PM□
2000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18676754
BLW324RM
4
30
BLW324PF□
2000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18676763
BLW328RF
8
30
BLW328PM□
2000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676779
BLW328RM
8
30
BLW328PF□
2000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください