七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) パネル取付レセプタクル
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
結線方法
圧着
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677025
BLW323CRF
3
BLW323CPM□
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677034
BLW323CRM
3
BLW323CPF□
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677043
BLW324CRF
4
BLW324CPM□
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18677059
BLW324CRM
4
BLW324CPF□
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください