七星科学研究所
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18690955
NET203RF
20
シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
15
メス
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18690964
NET284RF
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
20
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18690973
NET284RM
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
20
オス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18690989
NET288RF
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
8
15
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18690998
NET288RM
28
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
8
15
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
18691007
NET323RF
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
30
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691016
NET323RM
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
3
30
オス
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18691025
NET324RF
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
30
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
33日以内出荷
返品不可
18691034
NET324RM
32
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
4
30
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください