曜日別特売

NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ

NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ - 七星科学研究所

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得

形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18691043NEW203PF1020315メスNEW203RM、NEW203ADM10
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
18691059NEW203PF1220315メスNEW203RM、NEW203ADM12
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691068NEW203PF820315メスNEW203RM、NEW203ADM8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691077NEW203PM1020315オスNEW203RF、NEW203ADF10
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691086NEW203PM1220315オスNEW203RF、NEW203ADF12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691095NEW203PM820315オスNEW203RF、NEW203ADF8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691104NEW243PF1124320メスNEW243RM、NEW243ADM11
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691113NEW243PF1324320メスNEW243RM、NEW243ADM13
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
18691129NEW243PF1524320メスNEW243RM、NEW243ADM15
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691138NEW243PM1124320オスNEW243RF、NEW243ADF11
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691147NEW243PM1324320オスNEW243RF、NEW243ADF13
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
18691156NEW243PM1524320オスNEW243RF、NEW243ADF15
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
18691165NEW244PF1124415メスNEW244RM、NEW244ADM11
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691174NEW244PF1324415メスNEW244RM、NEW244ADM13
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691183NEW244PF1524415メスNEW244RM、NEW244ADM15
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691199NEW244PM1124415オスNEW244RF、NEW244ADF11
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691208NEW244PM1324415オスNEW244RF、NEW244ADF13
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691217NEW244PM1524415オスNEW244RF、NEW244ADF15
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691226NEW284PF1028420メスNEW284RM、NEW284ADM10
オープン3,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り1点です
18691235NEW284PF1228420メスNEW284RM、NEW284ADM12
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
18691244NEW284PF1428420メスNEW284RM、NEW284ADM14
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691253NEW284PF1628420メスNEW284RM、NEW284ADM16
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691269NEW284PF1828420メスNEW284RM、NEW284ADM18
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691278NEW284PM1028420オスNEW284RF、NEW284ADF10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691287NEW284PM1228420オスNEW284RF、NEW284ADF12
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
18691296NEW284PM1428420オスNEW284RF、NEW284ADF14
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691305NEW284PM1628420オスNEW284RF、NEW284ADF16
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691314NEW284PM1828420オスNEW284RF、NEW284ADF18
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
18691323NEW288PF1028815メスNEW288RM、NEW288ADM10
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691339NEW288PF1228815メスNEW288RM、NEW288ADM12
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691348NEW288PF1428815メスNEW288RM、NEW288ADM14
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691357NEW288PF1628815メスNEW288RM、NEW288ADM16
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691366NEW288PF1828815メスNEW288RM、NEW288ADM18
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691375NEW288PM1028815オスNEW288RF、NEW288ADF10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691384NEW288PM1228815オスNEW288RF、NEW288ADF12
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691393NEW288PM1428815オスNEW288RF、NEW288ADF14
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
18691409NEW288PM1628815オスNEW288RF、NEW288ADF16
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691418NEW288PM1828815オスNEW288RF、NEW288ADF18
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする