七星科学研究所
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18691804
NEW203RF
20
3
15
メス
NEW203PF□
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691813
NEW203RM
20
3
15
オス
NEW203PF□
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18691829
NEW243RF
24
3
20
メス
NEW243PF□
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691838
NEW243RM
24
3
20
オス
NEW243PF□
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691847
NEW244RF
24
4
15
メス
NEW244PF□
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691856
NEW244RM
24
4
15
オス
NEW244PF□
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691865
NEW284RF
28
4
20
メス
NEW284PF□
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691874
NEW284RM
28
4
20
オス
NEW284PF□
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691883
NEW288RF
28
8
15
メス
NEW288PF□
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691899
NEW288RM
28
8
15
オス
NEW288PF□
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください