曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18695496NJC165RMUL16シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき51255
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695505NJC2010RMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695514NJC202RFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
679
747(税込)
27日以内出荷
返品不可
18695523NJC202RMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695539NJC203RFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695548NJC203RMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695557NJC204RFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695566NJC204RMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695575NJC2414RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695584NJC2414RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695593NJC2416RFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
1,498
1,648(税込)
32日以内出荷
返品不可
18695609NJC242RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695618NJC242RMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695627NJC242RMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695636NJC243RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
959
1,055(税込)
29日以内出荷
返品不可
18695645NJC243RMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
18695654NJC244RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695663NJC244RMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
889
978(税込)
22日以内出荷
返品不可
18695679NJC245RFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
1,098
1,208(税込)
32日以内出荷
返品不可
18695688NJC245RMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
929
1,022(税込)
32日以内出荷
返品不可
18695697NJC2816RMUL28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1625010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695706NJC2824RMUL28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき242505
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695715NJC2831RM28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき31-(3本)6/(28本)3
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
18695724NJC2837RM28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき37-3
オープン
3,698
4,068(税込)
22日以内出荷
返品不可
18695733NJC3210RF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
4,798
5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
18695749NJC3210RFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695758NJC3210RM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
18695767NJC3210RMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695776NJC3212RF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
4,998
5,498(税込)
47日以内出荷
返品不可
18695785NJC3212RFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695794NJC3212RM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
4,698
5,168(税込)
27日以内出荷
返品不可
18695803NJC3212RMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695819NJC323RF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
18695828NJC323RFTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
18695837NJC323RFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695846NJC323RM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
18695855NJC323RMTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695864NJC323RMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
1,798
1,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
18695873NJC324RFTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695889NJC324RFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695898NJC324RM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
1,498
1,648(税込)
34日以内出荷
返品不可
18695907NJC324RMTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695916NJC324RMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695925NJC328RF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
4,298
4,728(税込)
33日以内出荷
返品不可
18695934NJC328RFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18695943NJC328RM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
3,698
4,068(税込)
22日以内出荷
返品不可
18695959NJC328RMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする