七星科学研究所
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ
20
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全59種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
5
7
10
12
定格電流(A)
5
10
15
コンタクト形状
オス
メス
嵌合相手コネクタ
選択してください
NRW202RFUL、NRW202ADF8UL
NRW202RFUL、NRW202ADF10UL
NRW202RFUL、NRW202ADF12UL
NRW202RF、NRW202ADF12
NRW202RMUL、NRW202ADM8UL
NRW202RMUL、NRW202ADM10UL
NRW202RMUL、NRW202ADM12UL
NRW202RM、NRW202ADM12
NRW203RFUL、NRW203ADF8UL
NRW203RFUL、NRW203ADF10UL
NRW203RFUL、NRW203ADF12UL
NRW203RMUL、NRW203ADM8UL
NRW203RMUL、NRW203ADM10UL
NRW203RMUL、NRW203ADM12UL
NRW203RM、NRW203ADM6
NRW204RFUL、NRW204ADF8UL
NRW204RFUL、NRW204ADF10UL
NRW204RFUL、NRW204ADF12UL
NRW204RMUL、NRW204ADM8UL
NRW204RMUL、NRW204ADM10UL
NRW204RMUL、NRW204ADM12UL
NRW204RM、NRW204ADM6
NRW205RFUL、NRW205ADF8UL
NRW205RFUL、NRW205ADF10UL
NRW205RFUL、NRW205ADF12UL
NRW205RF、NRW205ADF12
NRW205RMUL、NRW205ADM8UL
NRW205RMUL、NRW205ADM10UL
NRW205RMUL、NRW205ADM12UL
NRW205RM、NRW205ADM6
NRW207RFUL、NRW207ADF8UL
NRW207RFUL、NRW207ADF10UL
NRW207RFUL、NRW207ADF12UL
NRW207RMUL、NRW207ADM8UL
NRW207RMUL、NRW207ADM10UL
NRW207RMUL、NRW207ADM12UL
NRW207RM、NRW207ADM6
NRW2010RFUL、NRW2010ADF8UL
NRW2010RFUL、NRW2010ADF10UL
NRW2010RFUL、NRW2010ADF12UL
NRW2010RF、NRW2010ADF6
NRW2010RF、NRW2010ADF12
NRW2010RMUL、NRW2010ADM8UL
NRW2010RMUL、NRW2010ADM10UL
NRW2010RMUL、NRW2010ADM12UL
NRW2010RM、NRW2010ADM6
NRW2010RM、NRW2010ADM8
NRW2010RM、NRW2010ADM10
NRW2010RM、NRW2010ADM12
NRW2012RFUL、NRW2012ADF8UL
NRW2012RFUL、NRW2012ADF10UL
NRW2012RFUL、NRW2012ADF12UL
NRW2012RF、NRW2012ADF6
NRW2012RF、NRW2012ADF12
NRW2012RMUL、NRW2012ADM8UL
NRW2012RMUL、NRW2012ADM10UL
NRW2012RMUL、NRW2012ADM12UL
NRW2012RM、NRW2012ADM6
NRW2012RM、NRW2012ADM12
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
防水仕様
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18709959
NRW2010PF10
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RM、NRW2010ADM10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709968
NRW2010PF10UL
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RMUL、NRW2010ADM10UL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709977
NRW2010PF12
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RM、NRW2010ADM12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18709986
NRW2010PF12UL
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RMUL、NRW2010ADM12UL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18709995
NRW2010PF6
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RM、NRW2010ADM6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
18710004
NRW2010PF8
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RM、NRW2010ADM8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18710013
NRW2010PF8UL
10
5
IP-67相当
メス
NRW2010RMUL、NRW2010ADM8UL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18710029
NRW2010PM10UL
10
5
IP-67相当
オス
NRW2010RFUL、NRW2010ADF10UL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710038
NRW2010PM12
10
5
IP-67相当
オス
NRW2010RF、NRW2010ADF12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710047
NRW2010PM12UL
10
5
IP-67相当
オス
NRW2010RFUL、NRW2010ADF12UL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710056
NRW2010PM6
10
5
IP-67相当
オス
NRW2010RF、NRW2010ADF6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18710065
NRW2010PM8UL
10
5
IP-67相当
オス
NRW2010RFUL、NRW2010ADF8UL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710074
NRW2012PF10UL
12
5
IP-67相当
メス
NRW2012RMUL、NRW2012ADM10UL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710083
NRW2012PF12
12
5
IP-67相当
メス
NRW2012RM、NRW2012ADM12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710099
NRW2012PF12UL
12
5
IP-67相当
メス
NRW2012RMUL、NRW2012ADM12UL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
18710108
NRW2012PF6
12
5
IP-67相当
メス
NRW2012RM、NRW2012ADM6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
18710117
NRW2012PF8UL
12
5
IP-67相当
メス
NRW2012RMUL、NRW2012ADM8UL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710126
NRW2012PM10UL
12
5
IP-67相当
オス
NRW2012RFUL、NRW2012ADF10UL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710135
NRW2012PM12
12
5
IP-67相当
オス
NRW2012RF、NRW2012ADF12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710144
NRW2012PM12UL
12
5
IP-67相当
オス
NRW2012RFUL、NRW2012ADF12UL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710153
NRW2012PM6
12
5
IP-67相当
オス
NRW2012RF、NRW2012ADF6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18710169
NRW2012PM8UL
12
5
IP-67相当
オス
NRW2012RFUL、NRW2012ADF8UL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710178
NRW202PF10UL
2
15
IP-67
メス
NRW202RMUL、NRW202ADM10UL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710187
NRW202PF12
2
15
IP-67相当
メス
NRW202RM、NRW202ADM12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710196
NRW202PF12UL
2
15
IP-67
メス
NRW202RMUL、NRW202ADM12UL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710205
NRW202PF8UL
2
15
IP-67
メス
NRW202RMUL、NRW202ADM8UL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
26日以内出荷
返品不可
18710214
NRW202PM10UL
2
15
IP-67
オス
NRW202RFUL、NRW202ADF10UL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710223
NRW202PM12
2
15
IP-67相当
オス
NRW202RF、NRW202ADF12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18710239
NRW202PM12UL
2
15
IP-67
オス
NRW202RFUL、NRW202ADF12UL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710248
NRW202PM8UL
2
15
IP-67
オス
NRW202RFUL、NRW202ADF8UL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
18710257
NRW203PF10UL
3
15
IP-67
メス
NRW203RMUL、NRW203ADM10UL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710266
NRW203PF12UL
3
15
IP-67
メス
NRW203RMUL、NRW203ADM12UL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710275
NRW203PF6
3
15
IP-67相当
メス
NRW203RM、NRW203ADM6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710284
NRW203PF8UL
3
15
IP-67
メス
NRW203RMUL、NRW203ADM8UL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18710293
NRW203PM10UL
3
15
IP-67
オス
NRW203RFUL、NRW203ADF10UL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18710309
NRW203PM12UL
3
15
IP-67
オス
NRW203RFUL、NRW203ADF12UL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710318
NRW203PM8UL
3
15
IP-67
オス
NRW203RFUL、NRW203ADF8UL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710327
NRW204PF10UL
4
10
IP-67
メス
NRW204RMUL、NRW204ADM10UL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710336
NRW204PF12UL
4
10
IP-67
メス
NRW204RMUL、NRW204ADM12UL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710345
NRW204PF6
4
10
IP-67相当
メス
NRW204RM、NRW204ADM6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
18710354
NRW204PF8UL
4
10
IP-67
メス
NRW204RMUL、NRW204ADM8UL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710363
NRW204PM10UL
4
10
IP-67
オス
NRW204RFUL、NRW204ADF10UL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710379
NRW204PM12UL
4
10
IP-67
オス
NRW204RFUL、NRW204ADF12UL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710388
NRW204PM8UL
4
10
IP-67
オス
NRW204RFUL、NRW204ADF8UL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710397
NRW205PF10UL
5
10
IP-67
メス
NRW205RMUL、NRW205ADM10UL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710406
NRW205PF12UL
5
10
IP-67
メス
NRW205RMUL、NRW205ADM12UL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710415
NRW205PF6
5
10
IP-67相当
メス
NRW205RM、NRW205ADM6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18710424
NRW205PF8UL
5
10
IP-67
メス
NRW205RMUL、NRW205ADM8UL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18710433
NRW205PM10UL
5
10
IP-67
オス
NRW205RFUL、NRW205ADF10UL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18710449
NRW205PM12
5
10
IP-67相当
オス
NRW205RF、NRW205ADF12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ