曜日別特売

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ - 七星科学研究所

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18718447NR2010ADMUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718456NR2010GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718465NR2010GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718474NR2010GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718483NR2010GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718499NR2012GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718508NR2012GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718517NR2012GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
5,698
6,268(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718526NR2012GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
返品不可
18718535NR2014GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき14-3
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718544NR2014GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき14-3
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718553NR2014GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき14-3
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718569NR2014GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき14-3
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718578NR202GAD(F)F1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718587NR202GAD(F)M1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718596NR202GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718605NR202GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718614NR202GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718623NR202GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
18718639NR203GAD(F)F1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718648NR203GAD(F)M1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718657NR203GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718666NR203GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
18718675NR203GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718684NR203GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
18718693NR204GAD(F)F1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718709NR204GAD(F)M1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718718NR204GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718727NR204GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718736NR204GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,398
5,938(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718745NR204GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,398
5,938(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718754NR205GAD(F)F1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718763NR205GAD(F)M1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718779NR205GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718788NR205GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718797NR205GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718806NR205GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,398
5,938(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718815NR207GAD(F)F1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718824NR207GAD(F)M1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718833NR207GADF1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718849NR207GADM1/220シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718858NR207GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,698
6,268(税込)
27日以内出荷
返品不可
18718867NR207GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
18718876NR2410GADF1/224シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718885NR2410GADM1/224シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718894NR2410GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
18718903NR2410GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
18718919NR2414GADF1/224シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718928NR2414GADM1/224シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18718937NR2414GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする