七星科学研究所
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ
50
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
エポキシ樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
耐油性ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18719314
NT5012CRF
12
オス
NT5012PM□
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
18719323
NT5012CRM
12
メス
NT5012PF□
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18719339
NT5015CRF
15
オス
NT5015PM□
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18719348
NT5015CRM
15
メス
NT5015PF□
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください