曜日別特売

NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル

NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル - 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル - 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル - 七星科学研究所

工作機械用防水、防油コネクタ

シェルサイズ50形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18720084NT5010RFシェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム1060015オス
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
18720093NT5010RMシェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム1060015メス
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
18720109NT5012RFシェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム124005オス
オープン
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
18720118NT5012RMシェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム124005メス
オープン
6,798
7,478(税込)
38日以内出荷
返品不可
18720127NT5015RFシェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム154005メス
オープン
6,898
7,588(税込)
47日以内出荷
返品不可
18720136NT5015RMシェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム154005メス
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720145NT504RFシェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム425030オス
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720154NT504RMシェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム425030メス
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする