七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
54
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全42種類を絞り込む
極数
選択してください
1
2
3
4
8
定格電流(A)
選択してください
15
20
25
50
80
(4本)15/(21本)5
嵌合相手コネクタ
選択してください
NWPC542RF、NWPC542ADF16
NWPC542RF、NWPC542ADF18
NWPC542RF、NWPC542ADF20
NWPC542RF、NWPC542ADF22
NWPC542RF、NWPC542ADF24
NWPC542RF、NWPC542ADF27
NWPC543RF、NWPC543ADF16
NWPC543RF、NWPC543ADF18
NWPC543RF、NWPC543ADF20
NWPC543RF、NWPC543ADF22
NWPC543RF、NWPC543ADF24
NWPC543RF、NWPC543ADF27
NWPC544RF、NWPC544ADF16
NWPC544RF、NWPC544ADF18
NWPC544RF、NWPC544ADF20
NWPC544RF、NWPC544ADF22
NWPC544RF、NWPC544ADF24
NWPC544RF、NWPC544ADF27
NWPC548RF、NWPC548ADF16
NWPC548RF、NWPC548ADF18
NWPC548RF、NWPC548ADF20
NWPC548RF、NWPC548ADF22
NWPC548RF、NWPC548ADF24
NWPC548RF、NWPC548ADF27
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
NWPC5410RF、NWPC5410ADF18
NWPC5410RF、NWPC5410ADF20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF22
NWPC5410RF、NWPC5410ADF24
NWPC5410RF、NWPC5410ADF27
NWPC5415RF、NWPC5415ADF16
NWPC5415RF、NWPC5415ADF18
NWPC5415RF、NWPC5415ADF20
NWPC5415RF、NWPC5415ADF22
NWPC5415RF、NWPC5415ADF24
NWPC5415RF、NWPC5415ADF27
NWPC5425RF、NWPC5425ADF16
NWPC5425RF、NWPC5425ADF18
NWPC5425RF、NWPC5425ADF20
NWPC5425RF、NWPC5425ADF22
NWPC5425RF、NWPC5425ADF24
NWPC5425RF、NWPC5425ADF27
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18721798
NWPC5410PM16
1
20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF16
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721807
NWPC5410PM18
1
20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721816
NWPC5410PM20
1
20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721825
NWPC5410PM22
1
20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF22
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721834
NWPC5410PM24
1
20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF24
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721843
NWPC5410PM27
1
20
NWPC5410RF、NWPC5410ADF27
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721859
NWPC5415PM16
1
15
NWPC5415RF、NWPC5415ADF16
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
18721868
NWPC5415PM18
1
15
NWPC5415RF、NWPC5415ADF18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721877
NWPC5415PM20
1
15
NWPC5415RF、NWPC5415ADF20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721886
NWPC5415PM22
1
15
NWPC5415RF、NWPC5415ADF22
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721895
NWPC5415PM24
1
15
NWPC5415RF、NWPC5415ADF24
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721904
NWPC5415PM27
1
15
NWPC5415RF、NWPC5415ADF27
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721913
NWPC542PM16
2
80
NWPC542RF、NWPC542ADF16
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721929
NWPC542PM18
2
80
NWPC542RF、NWPC542ADF18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721938
NWPC542PM20
2
80
NWPC542RF、NWPC542ADF20
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
18721947
NWPC542PM22
2
80
NWPC542RF、NWPC542ADF22
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721956
NWPC542PM24
2
80
NWPC542RF、NWPC542ADF24
24
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721965
NWPC542PM27
2
80
NWPC542RF、NWPC542ADF27
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721974
NWPC5425PM16
2
(4本)15/(21本)5
NWPC5425RF、NWPC5425ADF16
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18721983
NWPC5425PM18
2
(4本)15/(21本)5
NWPC5425RF、NWPC5425ADF18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
18721999
NWPC5425PM20
2
(4本)15/(21本)5
NWPC5425RF、NWPC5425ADF20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18722008
NWPC5425PM22
2
(4本)15/(21本)5
NWPC5425RF、NWPC5425ADF22
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18722017
NWPC5425PM24
2
(4本)15/(21本)5
NWPC5425RF、NWPC5425ADF24
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18722026
NWPC5425PM27
2
(4本)15/(21本)5
NWPC5425RF、NWPC5425ADF27
27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18722035
NWPC543PM16
3
80
NWPC543RF、NWPC543ADF16
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722044
NWPC543PM18
3
80
NWPC543RF、NWPC543ADF18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722053
NWPC543PM20
3
80
NWPC543RF、NWPC543ADF20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722069
NWPC543PM22
3
80
NWPC543RF、NWPC543ADF22
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722078
NWPC543PM24
3
80
NWPC543RF、NWPC543ADF24
24
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722087
NWPC543PM27
3
80
NWPC543RF、NWPC543ADF27
27
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722096
NWPC544PM16
4
50
NWPC544RF、NWPC544ADF16
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722105
NWPC544PM18
4
50
NWPC544RF、NWPC544ADF18
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18722114
NWPC544PM20
4
50
NWPC544RF、NWPC544ADF20
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18722123
NWPC544PM22
4
50
NWPC544RF、NWPC544ADF22
22
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
42日以内出荷
返品不可
18722139
NWPC544PM24
4
50
NWPC544RF、NWPC544ADF24
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722148
NWPC544PM27
4
50
NWPC544RF、NWPC544ADF27
27
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722157
NWPC548PM16
8
25
NWPC548RF、NWPC548ADF16
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722166
NWPC548PM18
8
25
NWPC548RF、NWPC548ADF18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18722175
NWPC548PM20
8
25
NWPC548RF、NWPC548ADF20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722184
NWPC548PM22
8
25
NWPC548RF、NWPC548ADF22
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722193
NWPC548PM24
8
25
NWPC548RF、NWPC548ADF24
24
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
18722209
NWPC548PM27
8
25
NWPC548RF、NWPC548ADF27
27
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください