曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC60

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC60 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全95種類を絞り込む
コンタクト数
極数
定格電流(A)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
コンタクト数
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18722218NWPC6010PM22-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722227NWPC6010PM24-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722236NWPC6010PM26-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722245NWPC6010PM28-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722254NWPC6010PM31-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722263NWPC6010PM33-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722279NWPC6010PM35-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722288NWPC6010PM37-10125030
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722297NWPC6010P22-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722306NWPC6010P24-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
18722315NWPC6010P26-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722324NWPC6010P28-10125030
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722333NWPC6010P31-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722349NWPC6010P33-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722358NWPC6010P35-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722367NWPC6010P37-10125030
オープン
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
18722376NWPC6015PM22-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722385NWPC6015PM24-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722394NWPC6015PM26-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722403NWPC6015PM28-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722419NWPC6015PM31-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722428NWPC6015PM33-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722437NWPC6015PM35-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722446NWPC6015PM37-15125015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722455NWPC6015P22-15125015
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722464NWPC6015P24-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722473NWPC6015P26-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722489NWPC6015P28-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722498NWPC6015P31-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722507NWPC6015P33-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722516NWPC6015P35-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722525NWPC6015P37-15125015
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722534NWPC602P22-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
18722543NWPC602P24-22500150
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
18722559NWPC602P26-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
18722568NWPC602P28-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
18722577NWPC602P31-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
18722586NWPC602P33-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722595NWPC602P35-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
18722604NWPC602P37-22500150
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722613NWPC603P22-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
18722629NWPC603P24-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722638NWPC603P26-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
18722647NWPC603P28-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
18722656NWPC603P31-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722665NWPC603P33-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
18722674NWPC603P35-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722683NWPC603P37-33500150
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
18722699NWPC6030PM24-3032505
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18722708NWPC6030PM26-3032505
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする