七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
64
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
500
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18723155
NWPC642PM22
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF22
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723164
NWPC642PM24
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF24
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723173
NWPC642PM26
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF26
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723189
NWPC642PM28
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF28
28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723198
NWPC642PM31
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF31
31
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723207
NWPC642PM33
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF33
33
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723216
NWPC642PM35
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF35
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723225
NWPC642PM37
2
150
NWPC642RF、NWPC642ADF37
37
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723234
NWPC643PM22
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF22
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723243
NWPC643PM24
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF24
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723259
NWPC643PM26
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF26
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723268
NWPC643PM28
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF28
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723277
NWPC643PM31
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF31
31
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18723286
NWPC643PM33
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF33
33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723295
NWPC643PM35
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723304
NWPC643PM37
3
150
NWPC643RF、NWPC643ADF37
37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723313
NWPC644PM22
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF22
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723329
NWPC644PM24
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF24
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723338
NWPC644PM26
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF26
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18723347
NWPC644PM28
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF28
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723356
NWPC644PM31
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF31
31
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723365
NWPC644PM33
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF33
33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723374
NWPC644PM35
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723383
NWPC644PM37
4
80
NWPC644RF、NWPC644ADF37
37
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください