曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数
定格電流(A)
適合ケーブル外径(Φmm)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18723444NWPC161AD5CH-1104.5~6.0オス
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723453NWPC161AD7CH-1106.1~8.0オス
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723469NWPC161AD9CH-1108.1~10.0オス
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723478NWPC162AD(F)5CH-254.5~6.0オス
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723487NWPC162AD(F)7CH-256.1~8.0オス
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723496NWPC162AD(F)9CH-258.1~10.0オス
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
18723505NWPC162ADF(F)5CH-254.5~6.0メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
18723514NWPC162ADF(F)7CH-256.1~8.0メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723523NWPC162ADF(F)9CH-258.1~10.0メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723539NWPC162ADF5CH-254.5~6.0メス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723548NWPC162ADF7CH-256.1~8.0メス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
18723557NWPC162ADF9CH-258.1~10.0メス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
18723593NWPC163AD(F)5CH-354.5~6.0オス
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723609NWPC163AD(F)7CH-356.1~8.0オス
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723618NWPC163AD(F)9CH-358.1~10.0オス
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723627NWPC163ADF(F)5CH-354.5~6.0メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723636NWPC163ADF(F)7CH-356.1~8.0メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
18723645NWPC163ADF(F)9CH-358.1~10.0メス
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723654NWPC163ADF5CH-354.5~6.0メス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723663NWPC163ADF7CH-356.1~8.0メス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
27日以内出荷
返品不可
18723679NWPC163ADF9CH-358.1~10.0メス
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723715NWPC164AD(F)5CH-454.5~6.0オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
18723724NWPC164AD(F)7CH-456.1~8.0オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723733NWPC164AD(F)9CH-458.1~10.0オス
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57781003NWPC164AD(F)5CH【ワケあり】※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)454.5~6.0オス
オープン4,258
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする