NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全115種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
適合ケーブル外径(Φmm)
コンタクト形状
115種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
適合ケーブル外径(Φmm)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18724783NWPC3013AD(F)111510.1~12.0オス
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724799NWPC3013AD(F)131512.1~14.0オス
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724808NWPC3013AD(F)151514.1~16.4オス
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724817NWPC3013AD(F)171516.5~18.0オス
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724826NWPC3013AD(F)9158.0~10.0オス
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724835NWPC3013AD111510.1~12.0オス
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724844NWPC3013AD131512.1~14.0オス
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724853NWPC3013AD151514.1~16.4オス
オープン
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
18724869NWPC3013AD171516.5~18.0オス
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724878NWPC3013AD9158.0~10.0オス
オープン
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
18724887NWPC302AD(F)1121510.1~12.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
18724896NWPC302AD(F)1321512.1~14.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
18724905NWPC302AD(F)1521514.1~16.4オス
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724914NWPC302AD(F)1721516.5~18.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724923NWPC302AD(F)92158.0~10.0オス
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
18724939NWPC302ADF(F)1121510.1~12.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
18724948NWPC302ADF(F)1321512.1~14.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724957NWPC302ADF(F)1521514.1~16.4メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724966NWPC302ADF(F)1721516.5~18.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724975NWPC302ADF(F)92158.0~10.0メス
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724984NWPC302ADF1121510.1~12.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18724993NWPC302ADF1321512.1~14.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725009NWPC302ADF1521514.1~16.4メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725018NWPC302ADF1721516.5~18.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725027NWPC302ADF92158.0~10.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
18725088NWPC303AD(F)1131510.1~12.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
18725097NWPC303AD(F)1331512.1~14.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
18725106NWPC303AD(F)1531514.1~16.4オス
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
18725115NWPC303AD(F)1731516.5~18.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725124NWPC303AD(F)93158.0~10.0オス
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
18725133NWPC303ADF(F)1131510.1~12.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725149NWPC303ADF(F)1331512.1~14.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725158NWPC303ADF(F)1531514.1~16.4メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725167NWPC303ADF(F)1731516.5~18.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725176NWPC303ADF(F)93158.0~10.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18725185NWPC303ADF1131510.1~12.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
42日以内出荷
返品不可
18725194NWPC303ADF1331512.1~14.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725203NWPC303ADF1531514.1~16.4メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725219NWPC303ADF1731516.5~18.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725228NWPC303ADF93158.0~10.0メス
オープン
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
18725273NWPC304AD(F)1141510.1~12.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
18725289NWPC304AD(F)1341512.1~14.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
18725298NWPC304AD(F)1541514.1~16.4オス
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725307NWPC304AD(F)1741516.5~18.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725316NWPC304AD(F)94158.0~10.0オス
オープン
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
18725325NWPC304ADF(F)1141510.1~12.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725334NWPC304ADF(F)1341512.1~14.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725343NWPC304ADF(F)1541514.1~16.4メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725359NWPC304ADF(F)1741516.5~18.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18725368NWPC304ADF(F)94158.0~10.0メス
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする