NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC40

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC40 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ40形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18726278NWPC4010AD121(3本)10/(7本)5NWPC4010P1212
オープン
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
18726287NWPC4010AD141(3本)10/(7本)5NWPC4010P1414
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726296NWPC4010AD161(3本)10/(7本)5NWPC4010P1616
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726305NWPC4010AD181(3本)10/(7本)5NWPC4010P1818
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726314NWPC4010AD201(3本)10/(7本)5NWPC4010P2020
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726323NWPC4010AD231(3本)10/(7本)5NWPC4010P2323
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726698NWPC405AD12520NWPC405P1212
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726707NWPC405AD14520NWPC405P1414
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726716NWPC405AD16520NWPC405P1616
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726725NWPC405AD18520NWPC405P1818
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726734NWPC405AD20520NWPC405P2020
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726743NWPC405AD23520NWPC405P2323
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726759NWPC406AD12620NWPC406P1212
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726768NWPC406AD14620NWPC406P1414
オープン
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18726777NWPC406AD16620NWPC406P1616
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726786NWPC406AD18620NWPC406P1818
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726795NWPC406AD20620NWPC406P2020
オープン
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
18726804NWPC406AD23620NWPC406P2323
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする