七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
44
仕様
アダプタ
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全60種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
定格電流(A)
選択してください
5
20
30
(3本)10/(7本)5
(3本)10/(9本)5
(3本)10/(13本)5
適合ケーブル外径(Φmm)
選択してください
11.0~13.0
13.1~15.0
15.1~17.0
17.1~19.0
19.1~21.5
21.6~23.0
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
適合ケーブル外径(Φmm)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18726874
NWPC4410ADF12
10
(3本)10/(7本)5
11.0~13.0
NWPC4410PM12
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726883
NWPC4410ADF14
10
(3本)10/(7本)5
13.1~15.0
NWPC4410PM14
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726899
NWPC4410ADF16
10
(3本)10/(7本)5
15.1~17.0
NWPC4410PM16
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
18726908
NWPC4410ADF18
10
(3本)10/(7本)5
17.1~19.0
NWPC4410PM18
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726917
NWPC4410ADF20
10
(3本)10/(7本)5
19.1~21.5
NWPC4410PM20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726926
NWPC4410ADF23
10
(3本)10/(7本)5
21.6~23.0
NWPC4410PM23
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726935
NWPC4412ADF12
12
(3本)10/(9本)5
11.0~13.0
NWPC4412PM12
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726944
NWPC4412ADF14
12
(3本)10/(9本)5
13.1~15.0
NWPC4412PM14
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726953
NWPC4412ADF16
12
(3本)10/(9本)5
15.1~17.0
NWPC4412PM16
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726969
NWPC4412ADF18
12
(3本)10/(9本)5
17.1~19.0
NWPC4412PM18
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726978
NWPC4412ADF20
12
(3本)10/(9本)5
19.1~21.5
NWPC4412PM20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726987
NWPC4412ADF23
12
(3本)10/(9本)5
21.6~23.0
NWPC4412PM23
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18726996
NWPC4416ADF12
16
(3本)10/(13本)5
11.0~13.0
NWPC4416PM12
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18727005
NWPC4416ADF14
16
(3本)10/(13本)5
13.1~15.0
NWPC4416PM14
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18727014
NWPC4416ADF16
16
(3本)10/(13本)5
15.1~17.0
NWPC4416PM16
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727023
NWPC4416ADF18
16
(3本)10/(13本)5
17.1~19.0
NWPC4416PM18
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18727039
NWPC4416ADF20
16
(3本)10/(13本)5
19.1~21.5
NWPC4416PM20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18727048
NWPC4416ADF23
16
(3本)10/(13本)5
21.6~23.0
NWPC4416PM23
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727057
NWPC442ADF12
2
30
11.0~13.0
NWPC442PM12
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727066
NWPC442ADF14
2
30
13.1~15.0
NWPC442PM14
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18727075
NWPC442ADF16
2
30
15.1~17.0
NWPC442PM16
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727084
NWPC442ADF18
2
30
17.1~19.0
NWPC442PM18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727093
NWPC442ADF20
2
30
19.1~21.5
NWPC442PM20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727109
NWPC442ADF23
2
30
21.6~23.0
NWPC442PM23
23
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727118
NWPC4420ADF12
20
5
11.0~13.0
NWPC4420PM12
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18727127
NWPC4420ADF14
20
5
13.1~15.0
NWPC4420PM14
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18727136
NWPC4420ADF16
20
5
15.1~17.0
NWPC4420PM16
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727145
NWPC4420ADF18
20
5
17.1~19.0
NWPC4420PM18
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727154
NWPC4420ADF20
20
5
19.1~21.5
NWPC4420PM20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727163
NWPC4420ADF23
20
5
21.6~23.0
NWPC4420PM23
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727179
NWPC443ADF12
3
30
11.0~13.0
NWPC443PM12
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727188
NWPC443ADF14
3
30
13.1~15.0
NWPC443PM14
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727197
NWPC443ADF16
3
30
15.1~17.0
NWPC443PM16
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727206
NWPC443ADF18
3
30
17.1~19.0
NWPC443PM18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727215
NWPC443ADF20
3
30
19.1~21.5
NWPC443PM20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727224
NWPC443ADF23
3
30
21.6~23.0
NWPC443PM23
23
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727233
NWPC444ADF12
4
30
11.0~13.0
NWPC444PM12
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727249
NWPC444ADF14
4
30
13.1~15.0
NWPC444PM14
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727258
NWPC444ADF16
4
30
15.1~17.0
NWPC444PM16
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18727267
NWPC444ADF18
4
30
17.1~19.0
NWPC444PM18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727276
NWPC444ADF20
4
30
19.1~21.5
NWPC444PM20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727285
NWPC444ADF23
4
30
21.6~23.0
NWPC444PM23
23
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727294
NWPC445ADF12
5
20
11.0~13.0
NWPC445PM12
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727303
NWPC445ADF14
5
20
13.1~15.0
NWPC445PM14
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727319
NWPC445ADF16
5
20
15.1~17.0
NWPC445PM16
16
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727328
NWPC445ADF18
5
20
17.1~19.0
NWPC445PM18
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727337
NWPC445ADF20
5
20
19.1~21.5
NWPC445PM20
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727346
NWPC445ADF23
5
20
21.6~23.0
NWPC445PM23
23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727355
NWPC446ADF12
6
20
11.0~13.0
NWPC446PM12
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727364
NWPC446ADF14
6
20
13.1~15.0
NWPC446PM14
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ