七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
50
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全18種類を絞り込む
極数
1
8
定格電流(A)
15
20
25
嵌合相手コネクタ
選択してください
NWPC508P16
NWPC508P18
NWPC508P20
NWPC508P22
NWPC508P24
NWPC508P27
NWPC5010P16
NWPC5010P18
NWPC5010P20
NWPC5010P22
NWPC5010P24
NWPC5010P27
NWPC5015P16
NWPC5015P18
NWPC5015P20
NWPC5015P22
NWPC5015P24
NWPC5015P27
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18727477
NWPC5010AD16
1
20
NWPC5010P16
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18727486
NWPC5010AD18
1
20
NWPC5010P18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727495
NWPC5010AD20
1
20
NWPC5010P20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727504
NWPC5010AD22
1
20
NWPC5010P22
22
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727513
NWPC5010AD24
1
20
NWPC5010P24
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18727529
NWPC5010AD27
1
20
NWPC5010P27
27
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727538
NWPC5015AD16
1
15
NWPC5015P16
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727547
NWPC5015AD18
1
15
NWPC5015P18
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727556
NWPC5015AD20
1
15
NWPC5015P20
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727565
NWPC5015AD22
1
15
NWPC5015P22
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727574
NWPC5015AD24
1
15
NWPC5015P24
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727583
NWPC5015AD27
1
15
NWPC5015P27
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727836
NWPC508AD16
8
25
NWPC508P16
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727845
NWPC508AD18
8
25
NWPC508P18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727854
NWPC508AD20
8
25
NWPC508P20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727863
NWPC508AD22
8
25
NWPC508P22
22
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727879
NWPC508AD24
8
25
NWPC508P24
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727888
NWPC508AD27
8
25
NWPC508P27
27
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください