NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC64

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC64 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ64形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18729279NWPC642ADF222150NWPC642PM2222
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729288NWPC642ADF242150NWPC642PM2424
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729297NWPC642ADF262150NWPC642PM2626
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729306NWPC642ADF282150NWPC642PM2828
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729315NWPC642ADF312150NWPC642PM3131
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729324NWPC642ADF332150NWPC642PM3333
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729333NWPC642ADF352150NWPC642PM3535
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729349NWPC642ADF372150NWPC642PM3737
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729358NWPC643ADF223150NWPC643PM2222
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729367NWPC643ADF243150NWPC643PM2424
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729376NWPC643ADF263150NWPC643PM2626
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729385NWPC643ADF283150NWPC643PM2828
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729394NWPC643ADF313150NWPC643PM3131
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729403NWPC643ADF333150NWPC643PM3333
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729419NWPC643ADF353150NWPC643PM3535
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729428NWPC643ADF373150NWPC643PM3737
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729437NWPC644ADF22480NWPC644PM2222
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
18729446NWPC644ADF24480NWPC644PM2424
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729455NWPC644ADF26480NWPC644PM2626
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729464NWPC644ADF28480NWPC644PM2828
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729473NWPC644ADF31480NWPC644PM3131
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729489NWPC644ADF33480NWPC644PM3333
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729498NWPC644ADF35480NWPC644PM3535
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729507NWPC644ADF37480NWPC644PM3737
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする