七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグキャップ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
14
ロック
ねじロック方式
防水仕様
IP-×6相当
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18729787
NWPC14PCA
14
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください