七星科学研究所
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ
14
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18729954
PLW142PF7
PLW142RM、PLW142ADM7
7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18729963
PLW142PF9
PLW142RM、PLW142ADM9
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください